śruba zaciskowa, Typ: 4

Nr art.: 237614 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 15 mm
Rozmiar gwintu d1 M10×1
Długość gwintu b 15 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Skok gwintu 1 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Długość całkowita 15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237614 4
EAN / GTIN 4062406370749
Numer producenta 237614 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów 237651237657, przedłużek 237666237668, redukcji 237670237672.

Pasuje do:

złącze: HW40