Dwuostrzowe HW, złącze: HW32

Nr art.: 237610 HW32
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Zweischneider HW
Złącze po stronie maszyny HW32
Min. średnica skrawania Dmin 39,5 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 50,5 mm
Długość wysięgu A 66 mm
Długość użytkowa L1 66 mm
Długość funkcjonalna 66 mm
Promieniowy zakres regulacji S 5,5 mm
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 2
Długość całkowita L 88 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 0,349 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237610 HW32
EAN / GTIN 4045197676726
Numer producenta 237610 HW32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głowica dwuostrzowa składa się z korpusu i uchwytu płytek skrawających.
Połączenie ze złączem HW.
Możliwość indywidualnej regulacji ostrzy.
Wrzeciono zsynchronizowane na zamówienie

Zastosowanie:

Do rozwiercania istniejących otworów.