Dvojbřit HW, Napojení: HW32

Artiklové číslo: 237610 HW32
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací hlava
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Zweischneider HW
Rozhraní na straně stroje HW32
Průměr čepele min. Dmin 39,5 mm
Průměr čepele max. Dmax 50,5 mm
Nepodepřená délka A 66 mm
Užitná délka L1 66 mm
Funkční délka 66 mm
Dráha přestavení radiální S 5,5 mm
Počet účinných břitů, po obvodu 2
Celková délka L 88 mm
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 0,349 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237610 HW32
EAN / GTIN 4045197676726
Číslo výrobce 237610 HW32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvoubřitá hlava se skládá ze základního tělesa a držáku otočných destiček.
Napojení na rozhraní HW.
Jednotlivě nastavitelné břity.
Se synchronním vřetenem na poptávku.

Použití:

K vyvrtávání již existujících otvorů.