Dwuostrzowe HW, złącze: HW80

Nr art.: 237610 HW80
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Zweischneider HW
Złącze po stronie maszyny HW80
Min. średnica skrawania Dmin 114,5 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 153 mm
Długość wysięgu A 140 mm
Długość użytkowa L1 140 mm
Długość funkcjonalna 140 mm
Promieniowy zakres regulacji S 19,25 mm
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 2
Długość całkowita L 176 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 5,533 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237610 HW80
EAN / GTIN 4045197676764
Numer producenta 237610 HW80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głowica dwuostrzowa składa się z korpusu i uchwytu płytek skrawających.
Połączenie ze złączem HW.
Możliwość indywidualnej regulacji ostrzy.
Wrzeciono zsynchronizowane na zamówienie

Zastosowanie:

Do rozwiercania istniejących otworów.