{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Głowica wrzecionowa | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Zweischneider HW | |
| Złącze po stronie maszyny | HW40 | |
| Min. średnica skrawania Dmin | 49,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dmax | 66,5 mm | |
| Długość wysięgu A | 75 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 75 mm | |
| Długość funkcjonalna | 75 mm | |
| Promieniowy zakres regulacji S | 8,5 mm | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 2 | |
| Długość całkowita L | 103 mm | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa | |
| Masa | 0,666 kg |
| Numer artykułu | 237610 HW40 | |
| EAN / GTIN | 4045197676733 | |
| Numer producenta | 237610 HW40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |