śruba mocująca, Typ: 8

Nr art.: 237607 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby
Łeb walcowy
Długość nominalna L
16 mm
Rozmiar gwintu d1
M10
Profil czopu lub gniazda wejściowego
stempel sześciokątny
Powierzchnia
powłoka fosforanowa
Rodzaj produktu
Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu
Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał
stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237607 8
EAN / GTIN 4062406370121
Numer producenta 237607 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Śruba mocująca pasująca do: 237600 HW50 - HW80
237602 HW50 - HW80