śruba mocująca, Typ: 5

Nr art.: 237607 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 8 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Długość gwintu b 8 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Powierzchnia czarny
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Przewiercony nie
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237607 5
EAN / GTIN 4062406369699
Numer producenta 237607 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Śruba mocująca pasująca do: 237600 HW25
237602 HW25