Tvirtinimo varžtas, Tipas: 8

Prekės Nr.: 237607 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Nominalusis ilgis L 16 mm
Sriegio dydis d1 M10
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Paviršius fosfatuot.
Produkto rūšis mašininis varžtas
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237607 8
EAN / GTIN 4062406370121
Gamintojo numeris 237607 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Tvirtinimo varžtas tinka: 237600 HW50 - HW80
237602 HW50 - HW80