Tvirtinimo varžtas, Tipas: 5

Prekės Nr.: 237607 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule ne
Nominalusis ilgis L 8 mm
Sriegio dydis d1 M5
Sriegio ilgis b 8 mm
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Paviršius juoda
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis mašininis varžtas
Sriegio tipas M
Pragręžta ne
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237607 5
EAN / GTIN 4062406369699
Gamintojo numeris 237607 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Exécution:

Vis de fixation pour: 237600 HW25
237602 HW25

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį