System do wytaczania precyzyjnego ⌀ 9,75 − 88,1 mm, złącze: SK40

Nr art.: 237586 SK40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Plastikowa obudowa
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica skrawania Dmin 9,75 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 88,1 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Inkrement regulacji promieniowej 0,002 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło, zestaw
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237586 SK40
EAN / GTIN 4045197608413
Numer producenta 237586 SK40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

z głowicą wytaczadła nr 237591, wytaczakami i wyposażeniem w walizce. Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.
Ustawianie ⌀ z bardzo małym luzem przy zmianie kierunku pomiaru.
dla ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Zastosowanie:

Do wytaczaków z ⌀ chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu CC..0602...

W dostawie:

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237591 SK40
po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
po 1 wytaczaku  (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06
1 płytka skrawająca: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.