Set de capete de alezare ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Prindere: SK40

Cod articol: 237586 SK40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere SK40
Răcire interioară da
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237586 SK40
EAN / GTIN 4045197608413
Număr producător 237586 SK40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu cap de arbore Cod 237591, bare şi accesorii în trusă. Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.
Reglarea ⌀ cu joc neglijabil de histerezis.
Pentru ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237591 SK40
Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare)​: Cod 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Cod 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Cod 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 suport de plăcuţe amovibile pentru punţi: Cod 237564 06
1 plăcuţă amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă