Vyvrtávací hlava ⌀ 86 − 402 mm, Napojení: HW63

Artiklové číslo: 237571 HW63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Vyvrtávací hlava
Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
HW63
Průměr čepele min. Dmin
86 mm
Průměr čepele max. Dmax
402 mm
Průměr těla D1
80 mm
Kolizní průměr
85 mm
Nepodepřená délka A
112 mm
Užitná délka L1
89,5 mm
Funkční délka
112 mm
Dráha přestavení axiální S
0 mm
Dráha přestavení radiální S
6 mm
Celková délka L
152 mm
Možnost nastavení
radiální nastavení
Hmotnost
3,62 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237571 HW63
EAN / GTIN 4062406123970
Číslo výrobce 237571 HW63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..09T3..

Warning:

Stanovené použití
  • Pro rozměrově přesné vývrty s malými tolerancemi a vysokou kvalitou povrchu v rozsahu 86 až 302 mm.
  • Maximální velikost řezné rychlosti: 300 m/min.
  • V závislosti na délce nástroje snižte velikost řezné rychlosti.
  • Art. č.
  • 237573: Pro vývrty v rozsahu 242 až 402 mm.
  • Používejte s upínáním HW63.
  • Používejte s vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..09T3..
  • (výr. č.
  • 237697 a 237698).
  • Používejte pouze se šroubem pro vyměnitelné destičky výr. č.
  • 239805.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako vrták do plného.