Ištekinimo galvutė ⌀ 86 − 402 mm, Jungtis: HW63

Prekės Nr.: 237571 HW63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW63
Vidinis aušinimas taip
Išorinis ⌀ D1 80 mm
Naudingasis ilgis L1 89,5 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237571 HW63
EAN / GTIN 4062406123970
Gamintojo numeris 237571 HW63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Keičiamųjų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele tipas CC..09T3..

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirta tikslių matmenų, griežtų tolerancijų ir aukštos kokybės paviršių gręžiniams diapazone nuo 86 iki 302 mm.
  • Maksimalus pjovimo greitis: 300 m/min.
  • Sumažinkite pjovimo greitį, priklausomai nuo įrankio ilgio.
  • Produkto Nr.
  • 237573: Skirta gręžti kiaurymes diapazone nuo 242 iki 402 mm.
  • Naudokite su HW63 laikikliu.
  • Su ISO keičiama plokštele CC..09T3.. tipo
  • (Prod.-Nr.
  • 237697 ir 237698) naudokite.
  • Naudoti tik su keičiamaisiais plokštelių varžtais produkto Nr.
  • 239805 naudojimas.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite kaip gręžimo įrankio.