Spindelkop ⌀ 86 − 402 mm, Aansluiting: HW63

Artikelnummer: 237571 HW63
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW63
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ D1 80 mm
Nuttige lengte L1 89,5 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237571 HW63
EAN/GTIN 4062406123970
Nummer fabrikant 237571 HW63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..09T3..

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor nauwkeurige boringen met nauwe toleranties en een hoge oppervlaktekwaliteit in het bereik 86 tot 302 mm.
  • Maximale snijsnelheid: 300 m/min.
  • Snijsnelheid verlagen afhankelijk van de gereedschapslengte.
  • Art.nr.
  • 237573: Voor boringen in het bereik 242 tot 402 mm.
  • Gebruiken met HW63-opname.
  • Met ISO-wisselplaten type CC..09T3...
  • (art.-nr.
  • 237697 en 237698) gebruiken.
  • Alleen gebruiken met wisselplaatschroef art.nr.
  • 239805.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet als volboor gebruiken.