Mikrogłowica wytaczająca Cyfrowa ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Nr art.: 237498
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ zewn. D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Długość użyteczna L1 32 mm
⌀ trzonu D2 16 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237498
EAN / GTIN 4045197816443
Numer producenta 237498
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładność nastawiania 0,01 mm na kreską na skali / przez noniusz 0,002 mm w ⌀.
cyfrowe głowice wykręcane z dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu na 0,001 mm w ⌀ przez cyfrową jednostkę wskazującą nr 237601 (do zamówienia oddzielnie).
Ustawienie ⌀ z minimalnym luzem przez bezpośredni system pomiarowy.

Zastosowanie:

Z wytaczakiem nr 237621, adapterem nr 237624 i płytką skrawajacą nr 237625.