Mikro kiesztergáló fej Digitális ⌀ 0,3 – 19,1 mm

Cikkszám: 237498
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés igen
Külső ⌀ D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Hasznos hossz L1 32 mm
Szár ⌀ D2 16 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237498
EAN / GTIN 4045197816443
Gyártó száma 237498
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiesztergáló fej hengeres szárral. Beállítási pontosság 0,001 mm az ⌀-nél a 237601 sz. kijelző egységgel.
Digitális kiesztergáló fej további, pontos, az ⌀-nél 0,001 mm-es leolvasási lehetőséggel, a 237601 sz. digitális leolvasó egység segítségével (külön rendelje meg).
⌀ beállítás a legcsekélyebb fordulási játékkal közvetlen mérőrendszerrel.

Felhasználás:

237621 sz. forgácsoló betéttel, 237624 sz. adapterrel és 237625 sz. váltólapkával.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek