Mikro-uddrejningssystem Digital ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Art.-nr.: 237498
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spindelhoved
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Micro Ausdrehkopf
Grænseflade på maskinsiden cylindrisk skaft
Skærediameter, min. Dmin 0,3 mm
Skærediameter, maks. Dmax 19,1 mm
Indstillingsdiameter, min. Dmin 0,3 mm
Indstillingsdiameter, maks. Dmax 19,1 mm
Legemsdiameter D1 32 mm
Længde på udhæng A 32 mm
Nyttelængde L1 72 mm
Radialt justeringsområde S 18,8 mm
Justeringsforøgelse radial 0,01 mm
Bearbejdningsprocesser boring (BAB)
Indstillingsmulighed radial indstilling
Vægt 0,208 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237498
EAN/GTIN 4045197816443
Producentnummer 237498
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀.
Digitale uddrejningshoveder med ekstra, præcis aflæsningsmulighed på 0,001 mm i ⌀ via digital displayenhed nr. 237601 (bestilles separat).
⌀-indstilling med meget lavt vendespillerum takket være direkte målesystem.

Anvendelse:

Med skæreforsats nr. 237621, adapter nr. 237624 og skæreplatte nr. 237625.