Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 50-010

Št. art.: 236910 50-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,44 € / kos
  • od 10 kos
    26,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 100504
Oznaka 50-010
Zvrst BK7935
Tip INOX
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236910 50-010
EAN/GTIN 4047109292369
Številka proizvajalca W29 50010.047935

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.
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
    Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico