• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK72, oznaczenie typu W29: 34-010

Nr art.: 236830 34-010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    105,52 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    87,87 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HM
Powłoka
CVD
Gatunek
BK72
Oznaczenie producenta
W29 34-010
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Unisix
kształt podstawowy
Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S
3,8 mm
Długość krawędzi skrawającej l
6,6 mm
Wysokość krawędzi skrawającej
3,8 mm
Średnica płytki skrawającej d
10 mm
Promień naroża R
0,4 mm
Kąt narożny
80 stopni
Kod ISO
WOEX 06T304
Min. posuw na obrót f
0,15 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f
0,15 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta
ST1400
Grupa skrawania
K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
BK72
Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
WOEX 06T304
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60
WOEX06T304
Oznaczenie płytki skrawającej
WOEX 06T304
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Kierunek używania
wersja neutralna,
Do materiału
Stal (P); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji
E
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236830 34-010
EAN / GTIN 4047109059009
Numer producenta W29 34010.0472
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.