• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET®Unisix Vyměnitelná břitová destička, BK72, Označení typ W29: 24-010

Artiklové číslo: 236830 24-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    413,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    345,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak CVD
Typ BK72
Označení výrobce W29 24-010
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Unisix
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S 3,8 mm
Délka řezné hrany l 5,3 mm
Výška řezné hrany 3,8 mm
Průměr řezné destičky d 8 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupně
ISO kód WOEX 05T304
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,14 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,14 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST1400
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce BK72
Tloušťka řezné destičky T 3,8 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WOEX 05T304
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WOEX05T304
Označení řezné destičky WOEX 05T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236830 24-010
EAN / GTIN 4047109036482
Číslo výrobce 1082320501
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
GG(G)
K
200
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.