{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Głowica wrzecionowa | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TwinKom | |
| Oznaczenie producenta | Grundkörper für Doppelschneider | |
| Złącze po stronie maszyny | ABS | |
| Min. średnica skrawania Dmin | 83 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dmax | 124 mm | |
| Średnica korpusu D1 | 63 mm | |
| Długość wysięgu A | 36,84 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 74,84 mm | |
| Długość całkowita L | 70 mm | |
| Kierunek skrawania | prawotnący | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa | |
| Masa | 1,355 kg |
| Numer artykułu | 236680 83-124 | |
| EAN / GTIN | 4047109262089 | |
| Numer producenta | G01 72522 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |