Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Płytka skrawająca KOMET®, BK8425, oznaczenie typu W83: 44-010

Nr art.: 236520 44-010

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek BK8425
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
Seria KUB Quatron®
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Długość krawędzi skrawającej l 12,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 5,16 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SOEX 120508
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK84
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 4 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236520 44-010
EAN / GTIN 4047109103511
Numer producenta W83 44010.088425
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.