{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje ⌀ Dmin-Dmaks | 83 mm - 124 mm | |
Izvedba | kratko | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | poševno navrtanje; Prečno vrtanje; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina Lcelotna | 70 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 63 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 236680 83-124 | |
EAN/GTIN | 4047109262089 | |
Številka proizvajalca | G01 72522 |