Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Korpusy do głowic 2-ostrzowych KOMET® TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, krótkie, ⌀ Dmin- ⌀ Dmax: 64-91mm

Nr art.: 236680 64-91

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin- ⌀ Dmax (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TwinKom
Oznaczenie producenta Grundkörper für Doppelschneider
Złącze po stronie maszyny ABS
Min. średnica skrawania Dmin 64 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 91 mm
Średnica korpusu D1 50 mm
Długość wysięgu A 41,73 mm
Długość użytkowa L1 72,73 mm
Długość całkowita L 70 mm
Kierunek skrawania prawotnący
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 0,846 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236680 64-91
EAN / GTIN 4047109262065
Numer producenta G01 72022
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
  • narzędzie o zwartej konstrukcji
  • regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
  • przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

Wskazówka:

Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.
Inne wersje na zamówienie.
Przykład zamówienia:
1× nr 236680 wielk. 24-32 − korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.
2× nr 236684 wielk. 24-32 − uchwyt do głowic 2-ostrzowych.
10× nr 236520 wielk. 18-010 − płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).