{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Exzenter-Spannhülse | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 25 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 25 mm | |
| Lungimea cozii | 57 mm | |
| Diametrul de prindere | 10 mm | |
| Diametru exterior | 29 mm | |
| Lungime clește de prindere | 62 mm | |
| Cu con Morse (MK) | nein | |
| Cu umăr cilindric (pe partea frontală) | nein | |
| Formă | Cilindric | |
| Lungime de instalare | 57 mm | |
| Standard | DIN 1835 B | |
| Compensarea axială | nein | |
| Cu compensare radială | nein | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă de strângere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236679 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197768964 | |
| Număr producător | 236679 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |