• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET® KUB Centron středicí hrot HSS, TiN, Typ: 46

Artiklové číslo: 236656 46
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
312 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak TiN
Průměr čepele min. D 10 mm
Úhel špičky 119 stupně
Počet břitů 2
Řada KUB Centron
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 4,17 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Celková délka L 28 mm
Hmotnost 12 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236656 46
EAN / GTIN 4047109055292
Číslo výrobce 1086201000
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.