{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HSS
|
|
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Min. średnica skrawania D |
10 mm
|
|
| Kąt wierzchołkowy |
119 stopni
|
|
| Liczba ostrzy |
2
|
|
| Oznaczenie producenta |
KOMET KUB-C.ZP.10.HSS TIALN ZENTRIERSPITZE
|
|
| Seria |
KUB Centron
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
4,17 mm
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); M (stal nierdzewna)
|
|
| Długość całkowita L |
28 mm
|
|
| Masa |
12 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wkładka skrawająca do wiercenia
|
|
| Dla elementu podstawowego typu |
Centron Nr. 236650, Bohrkrone Ø 46 - 64 mm
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 236655 46 | |
| EAN / GTIN | 4047109090132 | |
| Numer producenta | 1086211000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |