• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kieł centrujący HSS KOMET® KUB Centron, TiAlN, Typ: 65

Nr art.: 236655 65
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Powłoka
TiAlN
Min. średnica skrawania D
12 mm
Kąt wierzchołkowy
119 stopni
Liczba ostrzy
2
Seria
KUB Centron
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
5,03 mm
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna)
Długość całkowita L
30,8 mm
Masa
20 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wkładka skrawająca do wiercenia
Dla elementu podstawowego typu
Centron Nr. 236650, Bohrkrone Ø 65 - 81 mm
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236655 65
EAN / GTIN 4047109090149
Numer producenta 1086211200
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Pasuje do:

Centron nr 236650.