• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Punto central KOMET® KUB Centron HSS, TiAlN, Tipo: 46

Número de artículo: 236655 46
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Centron
Denominación del fabricante KOMET KUB-C.ZP.10.HSS TIALN ZENTRIERSPITZE
Diámetro del filo mín. D 10 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 4,17 mm
Cantidad de cortes 2
Ángulo de punta 119 grados
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable)
Recubrimiento TiAlN
Longitud total L 28 mm
Peso 12 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Para elemento base tipo Centron Nr. 236650, Bohrkrone Ø 46 - 64 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236655 46
EAN / GTIN 4047109090132
Número del fabricante 1086211000
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Idóneo para:

Centron n.º 236650.