• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET® KUB Centron středicí hrot HSS, TiAlN, Typ: 46

Artiklové číslo: 236655 46
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak TiAlN
Průměr čepele min. D 10 mm
Úhel špičky 119 stupně
Počet břitů 2
Označení výrobce KOMET KUB-C.ZP.10.HSS TIALN ZENTRIERSPITZE
Řada KUB Centron
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 4,17 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel)
Celková délka L 28 mm
Hmotnost 12 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Pro základní prvek typ Centron Nr. 236650, Bohrkrone Ø 46 - 64 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236655 46
EAN / GTIN 4047109090132
Číslo výrobce 1086211000
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.