{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
MD
|
|
| Recubrimiento |
CVD
|
|
| Clase |
CA520D
|
|
| Denominación del fabricante |
SCMT060205-GM-E CA520D
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
Magic Drill DRV
|
|
| Forma básica |
forma cuadrangular
|
|
| Grosor de la placa de corte S |
2,8 mm
|
|
| Ejecución de la plaquita de corte |
neutro
|
|
| Longitud del filo de corte l |
6,4 mm
|
|
| Altura del filo de corte |
2,8 mm
|
|
| Diámetro de la placa de corte d |
6,4 mm
|
|
| Radio angular R |
0,5 mm
|
|
| Ángulo en punta de rincón |
90 grados
|
|
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) |
7 grados
|
|
| Condición de corte |
Sistema continuo
|
|
| Código ISO |
SCMT060205
|
|
| Diámetro del orificio de fijación |
2,4 mm
|
|
| Modelo de rompevirutas |
GM
|
|
| Avance por vuelta mín. f |
0,07 mm/rev.
|
|
| Avance por vuelta máx. f |
0,2 mm/rev.
|
|
| Plattensitz |
Exterior
|
|
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante |
ST1400
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
M (acero inoxidable); P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
CA520D
|
|
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
|
|
| Codificación de punto de separación plaquita de corte |
SCMT060205
|
|
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 |
SC0602053R
|
|
| Designación plaquita de corte |
SCMT060205
|
|
| Tipo de producto |
Plaquita de corte
|
|
| con código ISO |
sí
|
|
| Norma |
DIN ISO 1832
|
|
| Cantidad de cortes |
4 ud.
|
|
| Dirección de uso |
neutro
|
|
| Para material |
Acero (P); Acero inoxidable (M)
|
|
| Clase de tolerancia |
M
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Tipo de fijación |
Perforación
|
|
| Rompevirutas |
sí
|
|
| Ejecución del filo |
Redondeado (E)
|
|
| Condición de corte |
sistema continuo
|
|
| Número de opciones de uso |
4 ud.
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 236089 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664805730 | |
| Número del fabricante | TMF05660 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |