• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KYOCERA Bohr-Wendeschneidplatte SCMT060205, für Magic Drill DRV-Wendeplatten-Vollbohrer, CA520D

Artikel-Nr.: 236089 ST1400
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Beschichtung CVD
Sorte CA520D
Herstellerbezeichnung SCMT060205-GM-E CA520D
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Magic Drill DRV
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 2,8 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 6,4 mm
Höhe Schneidkante 2,8 mm
Durchmesser Schneidplatte d 6,4 mm
Eckenradius R 0,5 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code SCMT060205
Befestigungslochdurchmesser 2,4 mm
Ausführung Spanbrecher GM
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/U
Plattensitz außen
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch ST1400
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung CA520D
Schneidplattendicke T 2,8 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SCMT060205
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 SC0602053R
Bezeichnung Schneidplatte SCMT060205
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236089 ST1400
EAN / GTIN 4960664805730
Herstellernummer TMF05660
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Es werden zwei unterschiedliche Wendeplatten für den äußeren und inneren Wendeplattensitz benötigt. Für optimale Ergebnisse bitte die empfohlene Kombination wählen.

Passend für:

Kyocera Magic Drill DRV Nr. 236060 - 236068.

Hinweis:

Beim Bohren auf schrägen Oberflächen, halbzylindrischen Bohrungen, auskammern von Bohrungen, aufbohren und angefasten Bohrungen die Schnittgeschwindigkeit auf 120m/ min reduzieren. Für diese Bearbeitungen wird auf der Außenschneide eine PVD-Wendeschneidplatte empfohlen. Bei der Verwendung mit Wendeplatten-Vollbohrern 5×D und 6×D den Vorschub um 30% reduzieren. Weitere Wendeschneidplattenvarianten über die Kyocera Hersteller Artikelnummer erhältlich.
Weitere Wendeschneidplattenvarianten über die Kyocera Hersteller Artikelnummer erhältlich.