{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Magic Drill DRV | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 37 mm | |
| Długość całkowita L | 169 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 74 mm | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm | |
| Długość chwytu LS | 69 mm | |
| Wykonanie chwytu | HE | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Długość rowków mocujących | 74 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,5 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SCMT1104 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SCMT1104.. | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Maksymalny limit regulacji V | 0,8 mm | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
| Zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236060 37 | |
| EAN / GTIN | 4960664873029 | |
| Numer producenta | THD11769 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |