Wiertło pełne z płytkami skrawającymi Magic Drill DRV chwyt uniwersalny, 2×D, ⌀ DC: 35mm

Nr art.: 236060 35
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
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Magic Drill DRV
Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 35 mm
Długość całkowita L 165 mm
Długość użytkowa L1 70 mm
Długość wysięgu A 96 mm
Średnica trzonka DS 40 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm
Długość chwytu LS 69 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Długość rowków mocujących 70 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 4,5 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SCMT1104
Oznaczenie płytki skrawającej SCMT1104..
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V 1 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 2×D
Zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236060 35
EAN / GTIN 4960664873005
Numer producenta THD11767
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi o doskonałym odprowadzaniu wiórów do maks. głębokości wiercenia 6xD. Wysokowydajna obróbka przy dużej prędkości skrawania dzięki połączeniu zewnętrznej płytki skrawającej z powłoką CVD i wewnętrznej płytki skrawającej z powłoką PVD. Doskonała dokładność wiercenia i niewielka siła skrawania zapewniają najlepsze wyniki wiercenia. Z chwytem walcowym z boczną powierzchnią zabierakową.
Tolerancja otworu: ⌀ DC 0 / +0,3 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236070 do 236125.

W dostawie:

W zestawie śruby zaciskowe oraz dodatkowe 2 szt. zapasowych śrub zaciskowych (bez płytek skrawających).

Zalecenie:

W przypadku wiercenia na ukośnych powierzchniach, otworów półcylindrycznych, wycinania otworów, rozwiercania i otworów sfazowanych należy zmniejszyć prędkość skrawania do 120 m/min. Do tych rodzajów obróbki zaleca się użycie płytki skrawającej powlekanej PVD na zewnętrznej krawędzi skrawającej.

Ważne:

Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów. Podjąć środki ostrożności. Nasadka do fazowania i tuleja mimośrodowa dostępne na zamówienie.