Wiertło pełne z płytkami skrawającymi Magic Drill DRV chwyt uniwersalny, 2×D, ⌀ DC: 21mm

Nr art.: 236060 21
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Magic Drill DRV
Całkowita liczba ostrzy
1
Min. średnica skrawania Dc
21 mm
Długość całkowita L
117 mm
Długość użytkowa L1
42 mm
Długość wysięgu A
63 mm
Średnica trzonka DS
25 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Wykonanie uchwytu
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna
25 mm
Długość chwytu LS
54 mm
Wykonanie chwytu
HE
Środek chłodząco-smarowy
tak
Długość rowków mocujących
42 mm
Kątownik, 1. stopień
180 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T
2,8 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
SCMT0602
Oznaczenie płytki skrawającej
SCMT0602..
Kierunek skrawania
Prawotnący
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Wielkość płytek skrawających
06
Maksymalny limit regulacji V
0,45 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
2×D
Zastosowanie wierteł
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236060 21
EAN / GTIN 4960664812912
Numer producenta THD11550
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi o doskonałym odprowadzaniu wiórów do maks. głębokości wiercenia 6xD. Wysokowydajna obróbka przy dużej prędkości skrawania dzięki połączeniu zewnętrznej płytki skrawającej z powłoką CVD i wewnętrznej płytki skrawającej z powłoką PVD. Doskonała dokładność wiercenia i niewielka siła skrawania zapewniają najlepsze wyniki wiercenia. Z chwytem walcowym z boczną powierzchnią zabierakową.
Tolerancja otworu: ⌀ DC 0 / +0,3 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236070 do 236125.

W dostawie:

W zestawie śruby zaciskowe oraz dodatkowe 2 szt. zapasowych śrub zaciskowych (bez płytek skrawających).

Zalecenie:

W przypadku wiercenia na ukośnych powierzchniach, otworów półcylindrycznych, wycinania otworów, rozwiercania i otworów sfazowanych należy zmniejszyć prędkość skrawania do 120 m/min. Do tych rodzajów obróbki zaleca się użycie płytki skrawającej powlekanej PVD na zewnętrznej krawędzi skrawającej.

Ważne:

Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów. Podjąć środki ostrożności. Nasadka do fazowania i tuleja mimośrodowa dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty