{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | niebieskie | |
| Szerokość użytkowa | 300 mm | |
| Głębokość użytkowa | 600 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 100 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 38 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek meblowy | |
| Maks. nośność | 250 | |
| Szerokość łącznie | 300 mm | |
| Głębokość całkowita | 600 mm | |
| Wysokość całkowita | 140 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 2351 | |
| EAN / GTIN | 4017976023519 | |
| Numer producenta | 2351 | |
| Numer L | L90080 1081 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |