Carrello per mobili

Codice art.: 2351
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Farbe blau
Nutzbreite 300 mm
Nutztiefe 600 mm
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 100 mm
Breite Rad/Rolle 38 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Möbelroller
Tragfähigkeit max. 250
Breite gesamt Bg 300 mm
Tiefe gesamt Tg 600 mm
Höhe gesamt Hg 140 mm
fahrbar ja

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2351
EAN / GTIN 4017976023519
Codice del produttore 2351
Numero-L L90080 1081
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Piattaforma in compensato con rivestimento antiscivolo. 4 ruote girevoli in gomma piena 100 x 38 mm. Unità di imballaggio = 2 pezzi.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Lunghezza superficie utile (mm): 600
  • Larghezza superficie utile (mm): 300
  • Altezza della superficie di carico (mm): 140
  • Lunghezza totale (mm): 600
  • Larghezza totale (mm): 300
  • Altezza totale (mm): 140
  • Gomme: Gomma piena grigio-blu
  • Dimensione ruota (mm): 100 x 38