Mobilier Roller

Cod articol.: 2351
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea albastru
Lăţime utilă 300 mm
Adâncime utilă 600 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 100 mm
Lățime roată/rolă 38 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior pentru mobilă
Capacitate portantă max. 250
Lăţime totală 300 mm
Adâncime totală 600 mm
Înălţimea totală 140 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 2351
EAN / GTIN 4017976023519
Număr producător 2351
L-Număr L90080 1081
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Platforma este realizată din placaj cu strat antiderapant. 4 roți pivotante cu anvelope din cauciuc solid 100 x 38 mm. Unitatea de ambalare = 2 bucăți.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 600
  • Lățimea suprafeței de lucru (mm): 300
  • Înălțimea platformei (mm): 140
  • Lungime totală (mm): 600
  • Lățimea totală (mm): 300
  • Înălțime totală (mm): 140
  • Anvelope: cauciuc masiv albastru-gri
  • Dimensiunea roților (mm): 100 x 38