Hall broom Elaston 60 cm Master quality

Nr art.: 234370
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Szerokość korpusu 600 mm
Materiał korpusu drewno
Szerokość szczotki 500 mm
Umieszczenie Elaston
Kształt części roboczej Całkowite wypełnienie
Kolor obrębu czerwony
System trzonków Przykręcony ciężki uchwyt z trzonkiem metalowym
Rodzaj produktu Miotły
Zakres stosowania – zanieczyszczenie Do uniwersalnego zastosowania
Do ⌀ trzonka 28 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234370
EAN / GTIN 4250560518743
Numer producenta 234370
Numer L L00760 290
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Hall broom Elaston Particularly dense bristles for heavy-duty use. Bristle thickness 0.8 mm. Resilient synthetic fibre for universal use. High-quality beech wood body with particularly sturdy metal handle holder, Ø 28 mm.