Mop Elaston 60 cm mistrovská kvalita

Artiklové číslo: 234370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tělo šířka 600 mm
Materiál těla dřevo
Šířka kartáče 500 mm
Osazení Elaston
Tvar obruby Plně osazeno
Barva obruby červená
Systém násad Těžká kovová násada, našroubovaná
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Použití – nečistoty Pro univerzální použití
Vhodný pro ⌀ stopky 28 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234370
EAN / GTIN 4250560518743
Číslo výrobce 234370
L-číslo L00760 290
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Sálový smeták Elaston Obzvláště husté štětiny pro intenzivní používání. Tloušťka štětin 0,8 mm. Odolné umělé vlákno pro univerzální použití. Kvalitně zpracované tělo z bukového dřeva s obzvláště stabilním kovovým držákem Ø 28 mm.