Escoba para salas Elaston 60 cm Calidad profesional

Número de artículo: 234370
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura cuerpo 600 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 500 mm
Colocación Elaston
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos color rojo
Sistema de mango Pesado soporte de mango metálico atornillado
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad Para uso universal
Para ⌀ de mango 28 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 234370
EAN / GTIN 4250560518743
Número del fabricante 234370
Número L L00760 290
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba para salas Elaston Carga especialmente densa para un uso intensivo. Grosor de las cerdas: 0,8 mm. Fibra sintética resistente para uso universal. Cuerpo de madera de haya de alta calidad con soporte metálico especialmente resistente de Ø 28 mm.