Boor-wisselplaat SOGX 130511, voor wisselplaat-volboren, HB6530

Artikelnummer: 234094 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,82 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,35 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
534 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 130511
Serie POWER DRILL
Type ST1400
Soort HB6530
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,09 - 0,2 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 234094 ST1400
EAN/GTIN 4045197697899
Nummer fabrikant 234094 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
230
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
160
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Tip:

Niet als binnensnijkant gebruiken (absoluut noodzakelijk voor binnensnijkant = snijmateriaalsoort HB630).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan