{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
Power Drill
|
|
| Całkowita liczba ostrzy |
2
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
26 mm
|
|
| Długość całkowita L |
142 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
78 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
111 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ABS05000115
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX
|
|
| Średnica korpusu D2 |
24,97 mm
|
|
| Długość rowków mocujących |
96 mm
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
1,36 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
10 stopni
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
180 stopni
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
SO080407
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
SOGX 080407
|
|
| Długość funkcjonalna |
111 mm
|
|
| Masa |
560 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Maksymalny limit regulacji V |
0,25 mm
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
3×D
|
|
| Zastosowanie wierteł |
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wypukły
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 234020 26 | |
| EAN / GTIN | 4062406738778 | |
| Numer producenta | 234020 26 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |