Positioning Rings, for down-thrust clamp/for down-thrust clamps size 32 , h1=6 mm

Nr art.: 23310.0348
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 23310.0348
EAN / GTIN 4030618722328
Numer producenta 23310.0348
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

After aligning the clamp, the positioning ring is clamped onto its guide pin, ensuring that repeated clamping operations always clamp at exactly the same point. The positioning ring can be adjusted 360° on the clamping device. Once secured, the clamping claw can be swivelled 110° to the left or right (only on swivel versions).

Material
  • Steel, burnished

assembly To assemble the positioning ring, remove the clamping claw from the clamp.