Bagues de positionnement, pour serre-flan/pour serre-flan taille 32, h1=6 mm

Réf.: 23310.0348
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 23310.0348
EAN / GTIN 4030618722328
Réf. fabricant 23310.0348
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Une fois le tendeur à emboîtement aligné, la bague de positionnement est bloquée sur son axe de guidage et garantit ainsi que, lors des opérations de serrage répétées, le serrage s’effectue toujours exactement au même endroit. La bague de positionnement est réglable à 360° sur le dispositif de serrage. Une fois fixée, la griffe de serrage peut être pivotée de 110° vers la gauche ou vers la droite (uniquement pour les modèles pivotants).

Matériau
  • Acier bruni
Montage de l’
Pour monter la bague de positionnement, retirer la griffe de serrage du dispositif de serrage.