Polohovací kroužky, pro upínací kleštiny/pro upínací kleštiny velikosti 32, h1=6 mm

Artiklové číslo: 23310.0348
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 23310.0348
EAN / GTIN 4030618722328
Číslo výrobce 23310.0348
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Po vyrovnání upínacího zařízení se polohovací kroužek upne na jeho vodicí čep a zajistí, že při opakovaných upínacích procesech bude upínání vždy prováděno přesně na stejném místě. Polohovací kroužek je nastavitelný o 360° na upínacím zařízení. Po upevnění lze upínací svoru otočit o 110° doleva nebo doprava (pouze u otočných provedení).

Materiál
  • Ocel, brunovaná
Montáž
Pro montáž polohovacího kroužku je třeba sejmout upínací čelist z upínacího zařízení.