• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia WOEX 030204 E, do uniwersalnych wierteł z płytkami skrawającymi, HB 7635

Nr art.: 232470 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    82,92 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    68,86 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
829 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 3,2 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,3 mm
Średnica płytki skrawającej d 5 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 15 stopni
Kod ISO WOEX 030204 E
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Powłoka PVD
Gatunek HB7635
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania MTC
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232470 INOX
EAN / GTIN 4045197346421
Numer producenta 232470 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
215
Stal INOX < 900 N/mm²
M
165
Stal INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298; 232300; 232302; 232310.