{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7635 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 5 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupně | |
| ISO kód | WOEX 030204 E | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,06 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,06 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7635 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WOEX 030204 E | |
| Označení řezné destičky | WOEX 030204 E | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 232470 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197346421 | |
| Číslo výrobce | 232470 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |