WOEX 030204 E INOX

Cod articol: 232470 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,20 € / buc.
La cerere
În stoc
461 livrabil imediat
  • Strategie de aşchiere: MTC

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 030204 E
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbură
Strategie de aşchiere MTC
Avans f 0,06 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232470 INOX
EAN / GTIN 4045197346421

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 232298; 232300; 232302; 232310.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule