{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | HB7635 | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | Triangular, con ángulos de esquina ampliados | |
| Grosor de la placa de corte S | 2,38 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 5 mm | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Código ISO | WOEX 030204 E | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,06 mm/rev. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,06 mm/rev. | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7635 | |
| Grosor de la inserción T | 2,38 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WOEX 030204 E | |
| Designación plaquita de corte | WOEX 030204 E | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Titan | |
| Clase de tolerancia | E | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Número de opciones de uso | 3 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 232470 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197346421 | |
| Número del fabricante | 232470 INOX | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |